OBO - Horg kábellétra 600x6000mm 6011276 - 6011276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 45 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6011276
Gyártói cikkszám
6011276
Gyártói típuskód
SLL45 C30
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; %Horg kábellétra 600x6000mm