OBO - Horg kábellétra 60x200mm 6208320 - 6208320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6208320
Gyártói cikkszám
6208320
Gyártói típuskód
6208320
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; %Horg kábellétra 60x200mm