OBO - Horg kábellétra 60x200mm 90°idom LBI 90 620 VS FT IP66 SN059279 - 2011352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 57 mm
Szélesség - 80 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 125 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030941
Sonepar cikkszám
SN059279
Gyártói cikkszám
2011352
Gyártói típuskód
Mx 120805 SGT
Magasság:
57 mm
Szélesség:
80 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
125 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7030
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 125x80x57 sandgestrahlt