Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x200mm 90°idom LBI 90 620 VS IP66 SN059293 - 2011348

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 57 mm

  • Szélesség - 75 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Mélység - 80 mm

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196030934

Sonepar cikkszám

SN059293

Gyártói cikkszám

2011348

Gyártói típuskód

Mx 080705 SGT

Magasság:

57 mm

Szélesség:

75 mm

Fedél kivitel:

zárt

Mélység:

80 mm

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP66

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

Ütésállóság (IK):

egyéb

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

egyéb

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 80x75x57 sandgestrahlt