Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x200mm 90°-os belső ív idom th IP66 SN059291 - 2011344

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 36 mm

  • Szélesség - 58 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Mélység - 64 mm

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196030903

Sonepar cikkszám

SN059291

Gyártói cikkszám

2011344

Gyártói típuskód

Mx 060503 SGT

Magasság:

36 mm

Szélesség:

58 mm

Fedél kivitel:

zárt

Mélység:

64 mm

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP66

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7030

Ütésállóság (IK):

egyéb

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Felület:

egyéb

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 64x58x36 sandgestrahlt