OBO - Horg kábellétra 60x300mm 90°-os belső ív idom th IP66 SN059283 - 2011360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 91 mm
Szélesség - 160 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 160 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030996
Sonepar cikkszám
SN059283
Gyártói cikkszám
2011360
Gyártói típuskód
Mx 161609 SGT
Magasság:
91 mm
Szélesség:
160 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 160x160x90 sandgestrahlt