OBO - Horg kábellétra 60x300mm T -idom SN162099 - 6225212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444106
Sonepar cikkszám
SN162099
Gyártói cikkszám
6225212
Gyártói típuskód
LT 630 R3 FS
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Horg kábellétra 60x300mm T -idom