OBO - Horg kábellétra 60x400mm 90 fok idom IP66 SN059287 - 2011368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 160 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 240 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196031016
Sonepar cikkszám
SN059287
Gyártói cikkszám
2011368
Gyártói típuskód
Mx 241610 SGT
Magasság:
100 mm
Szélesség:
160 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
240 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 240x160x100 sandgestrahlt