OBO - Horg kábellétra 60x400mm 90°-os belső ív idom th IP66 SN059289 - 2011372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 90 mm
Szélesség - 160 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 360 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196031023
Sonepar cikkszám
SN059289
Gyártói cikkszám
2011372
Gyártói típuskód
Mx 361609 SGT
Magasság:
90 mm
Szélesség:
160 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
360 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 360x160x90 sandgestrahlt