Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x400mm T-leágazás 6213758 - 6213758

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 490 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196151035

Sonepar cikkszám

6213758

Gyártói cikkszám

6213758

Gyártói típuskód

LT 640 VS FS

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 60x400mm T-leágazás