Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x500mm 90°-os sarok idom SN066392 - 7401984

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-profil

  • Névleges magasság - 16.5 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Választófal rögzítés - bepattintható

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195093893

Sonepar cikkszám

SN066392

Gyártói cikkszám

7401984

Gyártói típuskód

OKA2 TW 30

Kivitel:

L-profil

Névleges magasság:

16.5 mm

Hosszúság:

2400 mm

Választófal rögzítés:

bepattintható

Anyag:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt) válaszfal ; Válaszfal szalaghorganyzott