Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x500mm 90° sarokidom SN062498 - 7425330

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 60x500mm 90° sarokidom SN062498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - négyzetes

  • Padlóápolás - nedves

  • Alkalmas - esztrichbe süllyesztett nyitott padlócsatorna

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kazettamagasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245544

Sonepar cikkszám

SN062498

Gyártói cikkszám

7425330

Gyártói típuskód

OKA RK 500 15

Kivitel:

négyzetes

Padlóápolás:

nedves

Alkalmas:

esztrichbe süllyesztett nyitott padlócsatorna

Anyag:

rozsdamentes acél

Kazettamagasság:

15 mm

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kazetta OKA-G-hez és OKA-W-hez 400x500x15