Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra 60x600mm 6208274 - 6208274

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 60x600mm 6208274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6208274

Gyártói cikkszám

6208274

Gyártói típuskód

L660 VS

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; %Horg kábellétra 60x600mm