OBO - Horg kábellétra 60x600mm th 6208177 - 6208177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6208177
Gyártói cikkszám
6208177
Gyártói típuskód
L 660 NS
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; % Horg kábellétra 60x600mm th