OBO - Horg kábellétra belső sarok összekötő 45fokos th. 6232612 - 6232612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196175819
Sonepar cikkszám
6232612
Gyártói cikkszám
6232612
Gyártói típuskód
WRWV 200 I FT
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
540 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
200-200 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb