OBO - Horg kábellétra fedél 200mm 90°-os sarokidomhoz cink/alu bev 6231527 - 6231527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196504015
Sonepar cikkszám
6231527
Gyártói cikkszám
6231527
Gyártói típuskód
WDBRL 90 20 DD
Szög:
90°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábellétra fedél 200mm 90°-os sarokidomhoz cink/alu bev