Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra fedél B300mm 90°-os sarokidomhoz 6231470 - 6231470

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196503773

Sonepar cikkszám

6231470

Gyártói cikkszám

6231470

Gyártói típuskód

WDBRL 90 30 FS

Szög:

90°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábellétra fedél B300mm 90°-os sarokidomhoz