OBO - Horg kábellétra fok 354mm IS8 oszlophoz 6008046 - 6008046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 354 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196007097
Sonepar cikkszám
6008046
Gyártói cikkszám
6008046
Gyártói típuskód
WSK 40 40 FT
Szélesség:
354 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Horg kábellétra fok 354mm IS8 oszlophoz