OBO - Horg kábellétra fok 554mm IS8 oszlophoz FT 6008267 - 6008267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 554 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196007752
Sonepar cikkszám
6008267
Gyártói cikkszám
6008267
Gyártói típuskód
CK 40 60 FT
Szélesség:
554 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Horg kábellétra fok 554mm IS8 oszlophoz FT