OBO - Horg kábellétra fok 654mm IS8 oszlophoz 6008070 - 6008070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 654 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196007271
Sonepar cikkszám
6008070
Gyártói cikkszám
6008070
Gyártói típuskód
WSK 40 70 FT
Szélesség:
654 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Horg kábellétra fok 654mm IS8 oszlophoz