OBO - Horg kábellétra fok 854mm IS8 oszlophoz 6008097 - 6008097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 854 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196007394
Sonepar cikkszám
6008097
Gyártói cikkszám
6008097
Gyártói típuskód
WSK 40 90 FT
Szélesség:
854 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Horg kábellétra fok 854mm IS8 oszlophoz