OBO - Horg kábellétra funkciómegtartó 60x200mm 6000mm 6207501 - 6207501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195299639
Sonepar cikkszám
6207501
Gyártói cikkszám
6207501
Gyártói típuskód
LG 620 VSF6000FS
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
150 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
9800 mm2
Tömeg:
3.12 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra funkciómegtartó 60x200mm 6000mm