Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra hosszanti kötés 110mm 6216548 - 6216548

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195065685

Sonepar cikkszám

6216548

Gyártói cikkszám

6216548

Gyártói típuskód

LVG 110 FT

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

250-250 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

110-110 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábellétra hosszanti kötés 110mm