OBO - Horg kábellétra hosszanti kötés 60mm FT 6208843 - 6208843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195065562
Sonepar cikkszám
6208843
Gyártói cikkszám
6208843
Gyártói típuskód
LVG 60 FT
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-150 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
60-60 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb