Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra létrafok 1192x40x22,5 SN007101 - 6007317

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1192 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 22.5 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196006434

Sonepar cikkszám

SN007101

Gyártói cikkszám

6007317

Gyártói típuskód

MS4022P1192FT

Hosszúság:

1192 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

40 mm

Magasság:

22.5 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Tömeg:

1.98 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Horg kábellétra létrafok 1192x40x22,5