OBO - Horg kábellétra sarokösszekötő 60mm 64x150mm V2A SN058287 - 6208898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195065616
Sonepar cikkszám
SN058287
Gyártói cikkszám
6208898
Gyártói típuskód
LWVG 60 A2
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
60-60 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél