OBO - Horg kábellétra T-idom 110x400 mm tüzihorganyzott SN180758 - 6225314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444427
Sonepar cikkszám
SN180758
Gyártói cikkszám
6225314
Gyártói típuskód
LT 1140 R3 FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Horg kábellétra T-idom 110x400 mm tüzihorganyzott