OBO - Horg kábellétra T-idomhoz fedél rögzítőkapoccsal B500 SN144193 - 6226128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196557370
Sonepar cikkszám
SN144193
Gyártói cikkszám
6226128
Gyártói típuskód
LTD 500 R3 FT
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Horg kábellétra T-idomhoz fedél rögzítőkapoccsal B500