Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra T-idomhoz fedél rögzítőkapoccsal B600 SN154294 - 6226130

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra T-idomhoz fedél rögzítőkapoccsal B600 SN154294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196557387

Sonepar cikkszám

SN154294

Gyártói cikkszám

6226130

Gyártói típuskód

LTD 600 R3 FT

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Horg kábellétra T-idomhoz fedél rögzítőkapoccsal B600