OBO - Horg kábellétra tartó 200mm 6044123 - 6044123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szorítótámasz
Szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Magasság - 95 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6044123
Gyártói cikkszám
6044123
Gyártói típuskód
LKA 06/200
Kivitel:
szorítótámasz
Szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
95 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; %Horg kábellétra tartó 200mm