OBO - Horg kábellétra tartó 700mm 6044077 - 6044077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Profilszélesség - 25 mm
Kivitel - Z-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6044077
Gyártói cikkszám
6044077
Gyártói típuskód
LHS 5K/700
Hosszúság:
700 mm
Profilszélesség:
25 mm
Kivitel:
Z-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; %Horg kábellétra tartó 700mm