OBO - Horg kábellétra tartó konzol 410mm 6417795 - 6417795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 410 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196203598
Sonepar cikkszám
6417795
Gyártói cikkszám
6417795
Gyártói típuskód
AW 80 41 FT
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
410 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
165 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábellétra tartó konzol 410mm