OBO - Horg kábellétra tető 400mm 90°-os ív fedél tűzihorg 6239188 - 6239188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 400 mm
Rögzítés módja - retesz
Hosszúság - 890 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445813
Sonepar cikkszám
6239188
Gyártói cikkszám
6239188
Gyártói típuskód
BID 90 400 FT
Szög:
90°
Szélesség:
400 mm
Rögzítés módja:
retesz
Hosszúság:
890 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábellétra tető 400mm 90°-os ív fedél tűzihorg