Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra tető 600mm 90°-os ív fedél tüzihorg SN009906 - 6239218

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 600 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Hosszúság - 1090 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196445936

Sonepar cikkszám

SN009906

Gyártói cikkszám

6239218

Gyártói típuskód

BID 90 600 FT

Szög:

90°

Szélesség:

600 mm

Rögzítés módja:

retesz

Hosszúság:

1090 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábellétra tető 600mm 90°-os ív fedél tüzihorg