Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra védősapka 110mm párban 6222553 - 6222553

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - L-profil

  • Anyag - műanyag

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195668015

Sonepar cikkszám

6222553

Gyártói cikkszám

6222553

Gyártói típuskód

SKH 110 OR

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

L-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

narancs

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; Horg kábellétra védősapka 110mm párban