Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra védősapka 110mm párban 6310398 - 6310398

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 110 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - L-profil

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195668022

Sonepar cikkszám

6310398

Gyártói cikkszám

6310398

Gyártói típuskód

SKHW 110 OR

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

40 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

L-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

narancs

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; Horg kábellétra védősapka 110mm párban