Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra védősapka 45mm párban 6222501 - 6222501

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra védősapka 45mm párban 6222501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát magassága - 45 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196167234

Sonepar cikkszám

6222501

Gyártói cikkszám

6222501

Gyártói típuskód

SKH 45

Oldalkorlát magassága:

45 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; %Horg kábellétra védősapka 45mm párban