OBO - Horg kábellétra védősapka 60mm párban 6222537 - 6222537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - L-profil
Anyag - műanyag
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668008
Sonepar cikkszám
6222537
Gyártói cikkszám
6222537
Gyártói típuskód
SKH 60 OR
Hosszúság:
60 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
L-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábellétra védősapka 60mm párban