OBO - Horg kábellétrafok 75x992mm csavar nélkül 6007295 - 6007295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 992 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196006311
Sonepar cikkszám
6007295
Gyártói cikkszám
6007295
Gyártói típuskód
MS4022P0992FT
Hosszúság:
992 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Tömeg:
1.62 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Horg kábellétrafok 75x992mm csavar nélkül