OBO - Horg kábeltálca 100mm 45° idomfedél 7133901 - 7133901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196253814
Sonepar cikkszám
7133901
Gyártói cikkszám
7133901
Gyártói típuskód
DFB 45 100VA4301
Szög:
45°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 100mm 45° idomfedél