OBO - Horg kábeltálca 100mm fenékvéglemez 7083106 - 7083106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231072
Sonepar cikkszám
7083106
Gyártói cikkszám
7083106
Gyártói típuskód
BEB 100 FS
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca 100mm fenékvéglemez