OBO - Horg kábeltálca 100mm hosszanti kötés SN052693 - 6067870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052693
Gyártói cikkszám
6067870
Gyártói típuskód
RLVL 100 FS
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
100-100 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb