OBO - Horg kábeltálca 110mm csuklós összekötő 7082436 - 7082436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196230952
Sonepar cikkszám
7082436
Gyártói cikkszám
7082436
Gyártói típuskód
RGV 110 FT
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
110-110 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb