Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca 110mm elválasztó 6227651 - 6227651

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 110 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 45 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6227651

Gyártói cikkszám

6227651

Gyártói típuskód

TSG 110 WS FS

Választófal-magasság:

110 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca 110mm elválasztó