OBO - Horg kábeltálca 110x100x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül SN062300 - 6059836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3050 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195833925
Sonepar cikkszám
SN062300
Gyártói cikkszám
6059836
Gyártói típuskód
SKSMU 110 FS
Szélesség:
100 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3050 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
4.04 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
10800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Munkahossz:
3000 mm
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-4 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1760 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m