OBO - Horg kábeltálca 110x200mm 45° ív idom 7000650 - 7000650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Belső sugár - 50 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196818778
Sonepar cikkszám
7000650
Gyártói cikkszám
7000650
Gyártói típuskód
RB 45 120 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Belső sugár:
50 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 110x200mm 45° ív idom