OBO - Horg kábeltálca 110x300mm 90fok idom tűzih. 7127320 - 7127320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814817
Sonepar cikkszám
7127320
Gyártói cikkszám
7127320
Gyártói típuskód
RB 90 130 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 110x300mm 90fok idom tűzih.