OBO - Horg kábeltálca 110x400mm perf nélkül szalag horg. 6063470 - 6063470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196395415
Sonepar cikkszám
6063470
Gyártói cikkszám
6063470
Gyártói típuskód
SKSU 140 FS
Szélesség:
400 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
7.55 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
43800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-4 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1760 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m