OBO - Horg kábeltálca 110x500mm T-idom MKS 7003714 - 7003714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196214938
Sonepar cikkszám
7003714
Gyártói cikkszám
7003714
Gyártói típuskód
RT 150 FS
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 110x500mm T-idom MKS