OBO - Horg kábeltálca 110x600mm th 6098157 - 6098157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196033973
Sonepar cikkszám
6098157
Gyártói cikkszám
6098157
Gyártói típuskód
WKSG 160 FT
Szélesség:
600 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
11.98 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
61400 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Munkahossz:
6000 mm
Lehetséges támasztávolság:
3-8 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m